

323.00 CHF/ Unitéhors TVA
349.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 323.00 CHF | - |
4+ | 276.50 CHF | 14.40% |
10+ | 242.50 CHF | 24.92% |
20+ | 218.00 CHF | 32.51% |
30+ | 203.50 CHF | 37.00% |
50+ | 198.50 CHF | 38.54% |
100+ | 191.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |