

155.50 CHF/ Unitéhors TVA
168.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155.50 CHF | - |
4+ | 132.50 CHF | 14.79% |
10+ | 116.00 CHF | 25.40% |
20+ | 104.00 CHF | 33.12% |
30+ | 96.80 CHF | 37.75% |
50+ | 94.30 CHF | 39.36% |
100+ | 91.00 CHF | 41.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |