

1'263.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'365.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'263.00 CHF | - |
4+ | 1'144.00 CHF | 9.42% |
10+ | 1'136.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'127.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'118.00 CHF | 11.48% |
50+ | 1'101.00 CHF | 12.83% |
100+ | 1'093.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 355.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |