

315.00 CHF/ Unitéhors TVA
340.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 315.00 CHF | - |
4+ | 269.00 CHF | 14.60% |
10+ | 235.50 CHF | 25.24% |
20+ | 209.00 CHF | 33.65% |
30+ | 195.00 CHF | 38.10% |
50+ | 190.00 CHF | 39.68% |
100+ | 184.00 CHF | 41.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |