

89.20 CHF/ Unitéhors TVA
96.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.20 CHF | - |
4+ | 76.60 CHF | 14.13% |
10+ | 67.20 CHF | 24.66% |
20+ | 60.20 CHF | 32.51% |
30+ | 56.20 CHF | 37.00% |
50+ | 54.70 CHF | 38.68% |
100+ | 52.70 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |