

131.50 CHF/ Unitéhors TVA
142.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131.50 CHF | - |
4+ | 112.50 CHF | 14.45% |
10+ | 98.40 CHF | 25.17% |
20+ | 87.60 CHF | 33.38% |
30+ | 81.80 CHF | 37.79% |
50+ | 79.70 CHF | 39.39% |
100+ | 76.90 CHF | 41.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |