

130.50 CHF/ Unitéhors TVA
141.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 130.50 CHF | - |
4+ | 111.50 CHF | 14.56% |
10+ | 97.50 CHF | 25.29% |
20+ | 86.90 CHF | 33.41% |
30+ | 81.10 CHF | 37.85% |
50+ | 79.00 CHF | 39.46% |
100+ | 76.20 CHF | 41.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |