

138.00 CHF/ Unitéhors TVA
149.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 138.00 CHF | - |
4+ | 118.50 CHF | 14.13% |
10+ | 104.00 CHF | 24.64% |
20+ | 92.80 CHF | 32.75% |
30+ | 86.60 CHF | 37.25% |
50+ | 84.30 CHF | 38.91% |
100+ | 81.40 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |