

83.40 CHF/ Unitéhors TVA
90.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.40 CHF | - |
4+ | 71.80 CHF | 13.91% |
10+ | 62.90 CHF | 24.58% |
20+ | 56.30 CHF | 32.49% |
30+ | 52.50 CHF | 37.05% |
50+ | 51.20 CHF | 38.61% |
100+ | 49.30 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |