

165.00 CHF/ Unitéhors TVA
178.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 165.00 CHF | - |
4+ | 141.50 CHF | 14.24% |
10+ | 124.50 CHF | 24.55% |
20+ | 111.00 CHF | 32.73% |
30+ | 103.50 CHF | 37.27% |
50+ | 101.00 CHF | 38.79% |
100+ | 97.20 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |