

1'181.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'276.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'181.00 CHF | - |
4+ | 1'070.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'062.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'054.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'046.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'030.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'022.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |