

2'244.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'425.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'244.00 CHF | - |
4+ | 2'034.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'018.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'003.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'987.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'958.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'943.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |