

269.00 CHF/ Unitéhors TVA
290.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 269.00 CHF | - |
4+ | 230.50 CHF | 14.31% |
10+ | 202.50 CHF | 24.72% |
20+ | 180.50 CHF | 32.90% |
30+ | 168.50 CHF | 37.36% |
50+ | 164.00 CHF | 39.03% |
100+ | 158.50 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |