

142.50 CHF/ Unitéhors TVA
154.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 142.50 CHF | - |
4+ | 122.50 CHF | 14.04% |
10+ | 107.50 CHF | 24.56% |
20+ | 95.90 CHF | 32.70% |
30+ | 89.50 CHF | 37.19% |
50+ | 87.10 CHF | 38.88% |
100+ | 84.10 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.5 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |