

80.00 CHF/ Unitéhors TVA
86.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.00 CHF | - |
4+ | 68.80 CHF | 14.00% |
10+ | 60.30 CHF | 24.62% |
20+ | 53.90 CHF | 32.62% |
30+ | 50.30 CHF | 37.12% |
50+ | 49.00 CHF | 38.75% |
100+ | 47.30 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |