

91.30 CHF/ Unitéhors TVA
98.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.30 CHF | - |
4+ | 78.40 CHF | 14.13% |
10+ | 68.80 CHF | 24.64% |
20+ | 61.40 CHF | 32.75% |
30+ | 57.30 CHF | 37.24% |
50+ | 55.80 CHF | 38.88% |
100+ | 53.90 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |