

132.00 CHF/ Unitéhors TVA
142.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.00 CHF | - |
4+ | 113.50 CHF | 14.02% |
10+ | 99.30 CHF | 24.77% |
20+ | 88.70 CHF | 32.80% |
30+ | 82.80 CHF | 37.27% |
50+ | 80.70 CHF | 38.86% |
100+ | 77.80 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 218 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |