

116.00 CHF/ Unitéhors TVA
125.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 116.00 CHF | - |
4+ | 99.40 CHF | 14.31% |
10+ | 87.20 CHF | 24.83% |
20+ | 77.90 CHF | 32.84% |
30+ | 72.70 CHF | 37.33% |
50+ | 70.80 CHF | 38.97% |
100+ | 68.40 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |