

2'081.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'249.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'081.00 CHF | - |
4+ | 1'886.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'871.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'857.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'843.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'815.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'801.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |