

87.20 CHF/ Unitéhors TVA
94.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.20 CHF | - |
4+ | 75.00 CHF | 13.99% |
10+ | 65.80 CHF | 24.54% |
20+ | 58.70 CHF | 32.68% |
30+ | 54.80 CHF | 37.16% |
50+ | 53.40 CHF | 38.76% |
100+ | 51.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |