

36.50 CHF/ Unitéhors TVA
39.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.50 CHF | - |
4+ | 31.50 CHF | 13.70% |
10+ | 27.70 CHF | 24.11% |
20+ | 24.60 CHF | 32.60% |
30+ | 23.00 CHF | 36.99% |
50+ | 22.40 CHF | 38.63% |
100+ | 21.70 CHF | 40.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.4 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R2 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |