

41.70 CHF/ Unitéhors TVA
45.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.70 CHF | - |
4+ | 35.90 CHF | 13.91% |
10+ | 31.50 CHF | 24.46% |
20+ | 28.10 CHF | 32.61% |
30+ | 26.20 CHF | 37.17% |
50+ | 25.50 CHF | 38.85% |
100+ | 24.70 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |