

35.70 CHF/ Unitéhors TVA
38.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.70 CHF | - |
4+ | 30.70 CHF | 14.01% |
10+ | 27.00 CHF | 24.37% |
20+ | 24.10 CHF | 32.49% |
30+ | 22.50 CHF | 36.97% |
50+ | 21.90 CHF | 38.66% |
100+ | 21.20 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0031-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |