

2'304.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'490.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'304.00 CHF | - |
4+ | 2'088.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'072.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'056.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'040.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'010.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'995.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |