

1'059.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'144.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'059.00 CHF | - |
4+ | 960.00 CHF | 9.35% |
10+ | 952.50 CHF | 10.06% |
20+ | 945.00 CHF | 10.76% |
30+ | 938.00 CHF | 11.43% |
50+ | 924.00 CHF | 12.75% |
100+ | 917.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |