

106.50 CHF/ Unitéhors TVA
115.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106.50 CHF | - |
4+ | 91.40 CHF | 14.18% |
10+ | 80.20 CHF | 24.69% |
20+ | 71.70 CHF | 32.68% |
30+ | 66.90 CHF | 37.18% |
50+ | 65.20 CHF | 38.78% |
100+ | 62.80 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |