

250.50 CHF/ Unitéhors TVA
270.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 250.50 CHF | - |
4+ | 214.50 CHF | 14.37% |
10+ | 188.00 CHF | 24.95% |
20+ | 168.50 CHF | 32.73% |
30+ | 157.00 CHF | 37.33% |
50+ | 153.00 CHF | 38.92% |
100+ | 148.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |