

107.00 CHF/ Unitéhors TVA
115.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.00 CHF | - |
4+ | 91.80 CHF | 14.21% |
10+ | 80.50 CHF | 24.77% |
20+ | 72.10 CHF | 32.62% |
30+ | 67.20 CHF | 37.20% |
50+ | 65.50 CHF | 38.79% |
100+ | 63.20 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |