

71.20 CHF/ Unitéhors TVA
76.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.20 CHF | - |
4+ | 61.10 CHF | 14.19% |
10+ | 53.70 CHF | 24.58% |
20+ | 47.90 CHF | 32.72% |
30+ | 44.70 CHF | 37.22% |
50+ | 43.60 CHF | 38.76% |
100+ | 42.10 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |