

103.50 CHF/ Unitéhors TVA
111.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.50 CHF | - |
4+ | 88.60 CHF | 14.40% |
10+ | 77.70 CHF | 24.93% |
20+ | 69.50 CHF | 32.85% |
30+ | 64.90 CHF | 37.29% |
50+ | 63.20 CHF | 38.94% |
100+ | 61.00 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |