

2'163.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'338.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'163.00 CHF | - |
4+ | 1'960.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'945.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'930.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'915.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'886.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'872.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 279.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |