

242.50 CHF/ Unitéhors TVA
262.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 242.50 CHF | - |
4+ | 208.50 CHF | 14.02% |
10+ | 183.00 CHF | 24.54% |
20+ | 163.00 CHF | 32.78% |
30+ | 152.00 CHF | 37.32% |
50+ | 148.50 CHF | 38.76% |
100+ | 143.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.94 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |