

65.20 CHF/ Unitéhors TVA
70.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.20 CHF | - |
4+ | 55.90 CHF | 14.26% |
10+ | 49.10 CHF | 24.69% |
20+ | 43.90 CHF | 32.67% |
30+ | 40.90 CHF | 37.27% |
50+ | 39.90 CHF | 38.80% |
100+ | 38.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |