

138.50 CHF/ Unitéhors TVA
149.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 138.50 CHF | - |
4+ | 119.00 CHF | 14.08% |
10+ | 104.50 CHF | 24.55% |
20+ | 93.10 CHF | 32.78% |
30+ | 86.90 CHF | 37.26% |
50+ | 84.70 CHF | 38.84% |
100+ | 81.70 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |