

1'871.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'022.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'871.00 CHF | - |
4+ | 1'695.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'682.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'669.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'657.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'632.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'620.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 266.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |