

94.00 CHF/ Unitéhors TVA
101.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.00 CHF | - |
4+ | 80.80 CHF | 14.04% |
10+ | 70.90 CHF | 24.57% |
20+ | 63.30 CHF | 32.66% |
30+ | 59.10 CHF | 37.13% |
50+ | 57.50 CHF | 38.83% |
100+ | 55.60 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.59 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |