

94.80 CHF/ Unitéhors TVA
102.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.80 CHF | - |
4+ | 81.60 CHF | 13.92% |
10+ | 71.50 CHF | 24.58% |
20+ | 64.00 CHF | 32.49% |
30+ | 59.70 CHF | 37.03% |
50+ | 58.20 CHF | 38.61% |
100+ | 56.10 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |