

72.60 CHF/ Unitéhors TVA
78.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.60 CHF | - |
4+ | 62.30 CHF | 14.19% |
10+ | 54.70 CHF | 24.66% |
20+ | 49.00 CHF | 32.51% |
30+ | 45.70 CHF | 37.05% |
50+ | 44.60 CHF | 38.57% |
100+ | 42.90 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |