

59.80 CHF/ Unitéhors TVA
64.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.80 CHF | - |
4+ | 51.40 CHF | 14.05% |
10+ | 45.00 CHF | 24.75% |
20+ | 40.20 CHF | 32.78% |
30+ | 37.50 CHF | 37.29% |
50+ | 36.50 CHF | 38.96% |
100+ | 35.30 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |