

131.50 CHF/ Unitéhors TVA
142.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131.50 CHF | - |
4+ | 113.00 CHF | 14.07% |
10+ | 98.70 CHF | 24.94% |
20+ | 88.30 CHF | 32.85% |
30+ | 82.50 CHF | 37.26% |
50+ | 80.30 CHF | 38.94% |
100+ | 77.50 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |