

3'062.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'310.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'062.00 CHF | - |
4+ | 2'775.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'754.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'733.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'712.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'671.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'651.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |