

929.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'004.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 929.00 CHF | - |
4+ | 841.50 CHF | 9.42% |
10+ | 835.00 CHF | 10.12% |
20+ | 829.00 CHF | 10.76% |
30+ | 822.50 CHF | 11.46% |
50+ | 810.00 CHF | 12.81% |
100+ | 803.00 CHF | 13.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.32 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |