

1'119.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'209.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'119.00 CHF | - |
4+ | 1'014.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'006.00 CHF | 10.10% |
20+ | 998.50 CHF | 10.77% |
30+ | 991.00 CHF | 11.44% |
50+ | 976.00 CHF | 12.78% |
100+ | 968.50 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 245 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |