

1'698.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'835.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'698.00 CHF | - |
4+ | 1'539.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'527.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'515.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'504.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'481.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'470.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |