

87.40 CHF/ Unitéhors TVA
94.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.40 CHF | - |
4+ | 75.20 CHF | 13.96% |
10+ | 65.90 CHF | 24.60% |
20+ | 58.90 CHF | 32.61% |
30+ | 55.00 CHF | 37.07% |
50+ | 53.60 CHF | 38.67% |
100+ | 51.70 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |