

2'969.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'209.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'969.00 CHF | - |
4+ | 2'691.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'670.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'650.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'630.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'590.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'571.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |