

1'082.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'169.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'082.00 CHF | - |
4+ | 980.00 CHF | 9.43% |
10+ | 972.50 CHF | 10.12% |
20+ | 965.00 CHF | 10.81% |
30+ | 957.50 CHF | 11.51% |
50+ | 943.00 CHF | 12.85% |
100+ | 936.00 CHF | 13.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 235 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |