

67.20 CHF/ Unitéhors TVA
72.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.20 CHF | - |
4+ | 57.80 CHF | 13.99% |
10+ | 50.60 CHF | 24.70% |
20+ | 45.30 CHF | 32.59% |
30+ | 42.30 CHF | 37.05% |
50+ | 41.20 CHF | 38.69% |
100+ | 39.70 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |