

214.50 CHF/ Unitéhors TVA
231.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 214.50 CHF | - |
4+ | 185.00 CHF | 13.75% |
10+ | 162.00 CHF | 24.48% |
20+ | 145.00 CHF | 32.40% |
30+ | 135.50 CHF | 36.83% |
50+ | 132.00 CHF | 38.46% |
100+ | 127.50 CHF | 40.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.16 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |