

124.50 CHF/ Unitéhors TVA
134.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.50 CHF | - |
4+ | 107.50 CHF | 13.65% |
10+ | 93.90 CHF | 24.58% |
20+ | 83.90 CHF | 32.61% |
30+ | 78.40 CHF | 37.03% |
50+ | 76.30 CHF | 38.71% |
100+ | 73.70 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |